Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 4
Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 4
Artikel-Nr.:
     6012C-98866120
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/02 4
EAN/GTIN:
     4001796209727
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm

Sechskantmutter Kl.8 DIN934 galv.verz. 0624/001/02 4

Sechskantmuttern Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
3,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 0,74*
€ 1,17*
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,56*
€ 2,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.