Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 12
Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 12
Artikel-Nr.:
     6012C-98866364
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0680/001/01 12
EAN/GTIN:
     4001796218651
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 12

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Höhe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,91*
€ 13,75*
€ 5,00*
ab € 11,75*
€ 16,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,45*
€ 18,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,45*
€ 16,0055
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.