Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x12
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x12
Artikel-Nr.:
     6012C-98866590
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/01 3x12
EAN/GTIN:
     4001796572937
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/01 3x12

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1918
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0179*
€ 0,0249*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,92*
€ 12,56*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,14*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,52*
€ 16,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,74*
€ 13,9706
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,52*
€ 13,7088
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
1005897
ab € 0,00958*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.