Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I20 1124/021/02 5x60x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I20 1124/021/02 5x60x20
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I20 1124/021/02 5x60x20
Artikel-Nr.:
     6012C-98867237
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/021/02 5x60x20
EAN/GTIN:
     4001796203404
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm 5.0 x 60
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, I20 1124/021/02 5x60x20

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt gelb chromatiert KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 6,47*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 6,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,13*
€ 7,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,46*
€ 7,6874
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.