Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, TX25 1124/001/03 6x240


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, TX25 1124/001/03 6x240
JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, TX25 1124/001/03 6x240
Artikel-Nr.:
     6012C-98867291
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1124/001/03 6x240
EAN/GTIN:
     4001796037818
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube m.Senkkopf, TX25 1124/001/03 6x240

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde galv. verzinkt Box 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
240 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,02*
€ 75,38*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 59,93*
€ 75,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,32*
€ 77,52*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,52*
€ 92,2488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,43*
€ 90,9517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,93*
€ 86,7867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,70*
€ 84,133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,32*
€ 72,9708
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.