Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0901/001/01 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M12mm HP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98867534
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0901/001/01 12
EAN/GTIN:
     4001796226410
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)

Flügelmutter Stahl Art.220 galv.verz. 0901/001/01 12

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Amerikanische Ausführung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,775*
€ 8,095*
€ 5,46*
ab € 18,55*
€ 25,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,02*
€ 28,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,25*
€ 33,6175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,02*
€ 25,0138
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.