Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 8
Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 8
Artikel-Nr.:
     6012C-98867571
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0706/001/01 8
EAN/GTIN:
     4001796222078
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986

Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 8

Sicherungs-Hutmuttern galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,62*
€ 49,34*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,51*
€ 49,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 50,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,86*
€ 60,5234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,11*
€ 56,0609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,63*
€ 53,1097
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,78*
€ 46,1482
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.