Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 16x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 16x40
Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 16x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98867661
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0913/001/01 16x40
EAN/GTIN:
     4001796227646
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Verbindungsmutter
sechskantmutter ohne norm

Verbindungsmutter (Distanzmutter) 6-k. 0913/001/01 16x40

Verbindungsmuttern (Distanz- muttern) Sechskant galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchgehendes Gewinde:
ja
Abmessungen Gewindeanschluss 1:
M16
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Abmessungen Gewindeanschluss 2:
M16
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
Sechskant (hexagonal)
Höhe:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,3387*
€ 0,5487*
25
€ 5,00*
ab € 0,4856*
€ 0,7756*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,5604*
€ 0,8804*
1
€ 5,90*
ab € 0,3193*
€ 2,3871*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8804*
€ 1,04768
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7404*
€ 0,88108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6604*
€ 0,78588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6304*
€ 0,75018
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5604*
€ 0,66688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.