Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 5x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 5x20
Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 5x20
Artikel-Nr.:
     6012C-98867698
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0914/001/01 5x20
EAN/GTIN:
     4001796227776
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Verbindungsmutter
Distanzmuffe

Verbindungsmutter (Distanzmutter) rund 0914/001/01 5x20

Verbindungsmuttern (Distanz- muttern) rund galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeanschluss 1:
Innengewinde
Gewindeanschluss 2:
Innengewinde
Form:
rund
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1550
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2046*
€ 0,3246*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,63*
€ 8,16*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,62*
€ 8,16*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,40*
€ 9,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.