Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 5x30
JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 5x30
Artikel-Nr.:
     6012C-98867813
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1122/001/03 5x30
EAN/GTIN:
     4001796022814
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z 1122/001/03 5x30

JD Plus Universalschraube Senkkopf-Z, Vollgewinde galv. verzinkt Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,39*
€ 15,72*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,44*
€ 15,84*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,91*
€ 17,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.