Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 3,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 3,5x40
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 3,5x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98868156
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/001/03 3,5x40
EAN/GTIN:
     4026303171342
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 3,5 x 40 teilge...

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1132/001/03 3,5x40

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z, Teilgewinde galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,11*
€ 15,35*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,19*
€ 15,48*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,61*
€ 17,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.