Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3x15


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3x15
JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3x15
Artikel-Nr.:
     6012C-98868236
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1135/001/05 3x15
EAN/GTIN:
     4001796434365
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
blau verzinkt spanplattenschraube

JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 3x15

JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt IV 5000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,50*
€ 29,50*
€ 5,00*
ab € 34,15*
€ 34,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,15*
€ 35,15*
€ 4,90*
ab € 17,50*
€ 35,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (€ 0,00703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.