Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4,5x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4,5x60
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4,5x60
Artikel-Nr.:
     6012C-98868632
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/01 4,5x60
EAN/GTIN:
     4001796769740
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/01 4,5x60

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,20*
€ 84,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 86,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,56*
€ 103,0064
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,53*
€ 101,7807
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,17*
€ 97,7823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,22*
€ 81,1818
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.