Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 3,5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 3,5x40
JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 3,5x40
Artikel-Nr.:
     6012C-98868769
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1127/001/02 3,5x40
EAN/GTIN:
     4001796904271
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Torx-Spanplattenschrauben
torx-spanplattenschrauben 3,5x40
torx spanplattenschrauben

JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/02 3,5x40

JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,54*
€ 16,02*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,10*
€ 18,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,09*
€ 21,5271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,4089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,10*
€ 15,589
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.