Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN126 galv.verz. 1515/001/01 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe DIN126 galv.verz. 1515/001/01 26
Scheibe DIN126 galv.verz. 1515/001/01 26
Artikel-Nr.:
     6012C-98869118
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1515/001/01 26
EAN/GTIN:
     4001796243936
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091

Scheibe DIN126 galv.verz. 1515/001/01 26

Scheiben galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
26 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,68*
€ 29,40*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,90*
€ 29,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,77*
€ 33,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.