Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 5
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 5
Artikel-Nr.:
     6012C-98869144
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/01 5
EAN/GTIN:
     4001796244773
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 5

Federringe Form A DIN 127 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
9,2 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,31*
€ 7,55*
€ 5,00*
ab € 5,68*
€ 8,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,44*
€ 9,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,6636
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.