Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 5
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 5
Artikel-Nr.:
     6012C-98869253
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/02 5
EAN/GTIN:
     4001796244780
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 - a 8 5

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/02 5

Federringe Form A DIN 127 galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
9,2 mm
Stärke:
1,2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127, din 127 a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,83*
€ 5,46*
ab € 1,56*
€ 2,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,77*
€ 2,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.