Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN433 galv.verz. 1538/001/01 13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 433 Scheiben zn 13mm HP
DIN 433 Scheiben zn 13mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98869316
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1538/001/01 13
EAN/GTIN:
     4001796249891
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092

Scheibe DIN433 galv.verz. 1538/001/01 13

Scheiben galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,02*
€ 46,33*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,18*
€ 46,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,29*
€ 47,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.