Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 22
Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 22
Artikel-Nr.:
     6012C-98869324
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1539/061/01 22
EAN/GTIN:
     4001796250279
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434

Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 22

Scheiben Vierkant für U-Träger feuerverzinkt (tzn) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,31*
€ 36,04*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,55*
€ 36,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,18*
€ 37,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.