Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x16
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98869352
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 4x16
EAN/GTIN:
     4001796228681
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x16

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,73*
€ 51,11*
€ 5,46*
ab € 64,30*
€ 81,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 83,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,56*
€ 99,4364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,32*
€ 97,9608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,58*
€ 93,5102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 73,99*
€ 88,0481
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 66,48*
€ 79,1112
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,3324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.