Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint galv.verz. 1507/001/01 10x63


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splint galv.verz. 1507/001/01 10x63
Splint galv.verz. 1507/001/01 10x63
Artikel-Nr.:
     6012C-98869910
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/01 10x63
EAN/GTIN:
     4001796239113
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splint galv.verz. 1507/001/01 10x63

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
63 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,81*
€ 30,52*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,77*
€ 30,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,97*
€ 34,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,04*
€ 40,5076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.