Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x24
Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x24
Artikel-Nr.:
     6012C-98869983
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1502/000/01 8x24
EAN/GTIN:
     4001796235146
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338

Zylinderstift Toleranzfeld m6 1502/000/01 8x24

Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,47*
€ 17,27*
€ 5,00*
ab € 12,71*
€ 17,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,50*
€ 19,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,50*
€ 17,255
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.