Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x45
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98875095
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/01 5,5x45
EAN/GTIN:
     4001796390081
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 5,5x45

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
5,5 mm
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
650
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1384*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,78*
€ 16,30*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,27*
€ 26,15*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 22,04*
€ 29,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,54*
€ 28,0126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056625001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.