Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x16
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98875229
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/02 3,9x16
EAN/GTIN:
     4001796909092
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x16

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
€ 0,0198*
100
€ 5,00*
€ 0,0255*
Lager 6012
100
€ 3,90*
€ 0,0284*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.