Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube, Schneidkan. galv.verz. DIN7981 6043/001/01 4,2x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Blechschrauben m. Schneidkante (Kerbschr. Typ 1)-H zn 4,2x16mm HP
DIN 7981 Blechschrauben m. Schneidkante (Kerbschr. Typ 1)-H zn 4,2x16mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98875257
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6043/001/01 4,2x16
EAN/GTIN:
     4001796383489
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube

Blechschraube, Schneidkan. galv.verz. DIN7981 6043/001/01 4,2x16

Blechschrauben m. Schneidkante (Kerbschr. Typ 1)-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 9,92*
€ 5,00*
ab € 11,81*
€ 16,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,39*
€ 18,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,50*
€ 22,015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.