Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenschraube 6045/001/01 3,9x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kappenschrauben ähnl. DIN 7981 (Blechschrauben m.Kappenkopf) zn 3,9x22mm HP
Kappenschrauben ähnl. DIN 7981 (Blechschrauben m.Kappenkopf) zn 3,9x22mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98875266
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6045/001/01 3,9x22
EAN/GTIN:
     4001796381898
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
ähnl. DIN 7981

Kappenschraube 6045/001/01 3,9x22

Kappenschrauben ähnl. DIN 7981 (Blechschrauben m.Kappenkopf) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blechschraube din 7981
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,10*
€ 19,19*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,12*
€ 19,30*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,97*
€ 21,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,49*
€ 25,5731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.