Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 2,9x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 2,9x25
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 2,9x25
Artikel-Nr.:
     6012C-98875346
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6060/001/01 2,9x25
EAN/GTIN:
     4001796376542
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 2,9x25

Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6029
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,0277*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,16*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,51*
€ 9,26*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,42*
€ 10,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.