Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I30, A2 3788/000/02 6x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I30, A2 3788/000/02 6x90
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I30, A2 3788/000/02 6x90
Artikel-Nr.:
     6012C-98875626
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3788/000/02 6x90
EAN/GTIN:
     4001796461170
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I30, A2 3788/000/02 6x90

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 I 30 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,98*
€ 81,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 83,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,81*
€ 99,7339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,14*
€ 94,1766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,08*
€ 91,7252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,79*
€ 78,2901
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.