Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I15, A2 3788/000/02 3,5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I15, A2 3788/000/02 3,5x35
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I15, A2 3788/000/02 3,5x35
Artikel-Nr.:
     6012C-98875680
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3788/000/02 3,5x35
EAN/GTIN:
     4001796458996
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I15, A2 3788/000/02 3,5x35

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 I 15 KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,94*
€ 29,86*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,05*
€ 33,68*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,42*
€ 35,0098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.