Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x16
Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x16
Artikel-Nr.:
     6012C-98875832
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6036/001/01 4,8x16
EAN/GTIN:
     4001796398001
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 10510
Blechschraube ISO 10510
DIN EN ISO 10510
ISO 10510

Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 4,8x16

Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -Form C - S 1 - L galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 34,43*
€ 47,88*
€ 5,00*
ab € 63,64*
€ 81,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,27*
€ 84,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,02*
€ 99,9838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,03*
€ 98,8057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,07*
€ 95,2833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,86*
€ 91,4634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 75,30*
€ 89,607
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.