Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 6,3x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 6,3x19
Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 6,3x19
Artikel-Nr.:
     6012C-98875841
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6036/001/01 6,3x19
EAN/GTIN:
     4001796398155
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 10510
Blechschraube ISO 10510
DIN EN ISO 10510
ISO 10510

Kombi-6kt.-Blechschraube m.flacher Scheibe 6036/001/01 6,3x19

Kombi-6kt.-Blechschraube mit flacher Scheibe nach ISO 10510 -Form C - S 1 - L galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2429
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2725*
€ 0,3825*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 14,48*
€ 20,63*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,84*
€ 32,25*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 26,02*
€ 36,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,79*
€ 35,4501
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.