Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 2,2x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 2,2x13
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 2,2x13
Artikel-Nr.:
     6012C-98875904
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/01 2,2x13
EAN/GTIN:
     4026303466646
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 2,2x13

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt HP 2000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,2 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0121*
€ 0,017*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 6,74*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,84*
€ 12,34*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,02*
€ 13,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00501* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.