Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/01 3,9x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/01 3,9x25
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/01 3,9x25
Artikel-Nr.:
     6012C-98876011
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6535/091/01 3,9x25
EAN/GTIN:
     4001796411403
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6535/091/01 3,9x25

Gipsplattenschraube mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 6,36*
€ 9,03*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 9,4925*
1
€ 5,46*
ab € 6,84*
€ 9,70*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,75*
€ 10,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 15,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.