Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/02 3,9x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/02 3,9x25
Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/02 3,9x25
Artikel-Nr.:
     6012C-98876157
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6572/091/02 3,9x25
EAN/GTIN:
     4001796407192
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube m.Kreuzschlitz H 6572/091/02 3,9x25

Gipsplattenschraube für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlitz H CE-konform phosphatiert KP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,72*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,42*
€ 3,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,73*
€ 4,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.