Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 6,3x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 6,3x45
Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 6,3x45
Artikel-Nr.:
     6012C-98876526
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6060/001/01 6,3x45
EAN/GTIN:
     4001796378119
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050

Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 6,3x45

Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,595*
€ 7,875*
€ 5,46*
ab € 10,34*
€ 14,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,82*
€ 16,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,8266
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.