Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x25
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x25
Artikel-Nr.:
     6012C-98876850
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/01 6,3x25
EAN/GTIN:
     4001796370496
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/01 6,3x25

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,09*
€ 27,07*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,31*
€ 27,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,81*
€ 30,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,16*
€ 35,8904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,48*
€ 33,8912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04562* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.