Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 8x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x40mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98876912
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6111/001/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796408168

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 8x40

Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
40 mm
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
250
€ 8,50*
€ 0,15*
250
€ 5,00*
€ 0,24652*
Lager 6012
250
Frei Haus
€ 0,2536*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.