Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 5x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M5x25mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H zn M5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-98876994
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6111/001/01 5x25
EAN/GTIN:
     4001796407949
Suchbegriffe:
DIN 7516 D
DIN 7516 D Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 D Kreuzschraube
DIN 7516 D Schneidschraube

Gewinde-Schneidschraube m.Senkk. galv.verz. 6111/001/01 5x25

Gewinde-Schneidschrauben Senkkopf-D-H galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge:
25 mm
Gewindebildung:
gewindeschneidend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Senkkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,42*
€ 37,85*
€ 5,00*
ab € 30,36*
€ 40,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,34*
€ 41,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,41*
€ 49,2779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,30*
€ 49,147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,31*
€ 43,2089
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.