| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98966508 Herst.-Nr.: 421.08 EAN/GTIN: 4211125421083 |
| |
|
| | |
| Wärmezudecke APP HD 75 Cosy Ocean Die Wärmezudecke Cosy Ocean mit Flauschfaser-Oberfläche sorgt für kuschelige Stunden auf dem Sofa oder im Schlafzimmer. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wärme-Zudecke | Abschaltautomatik: | ja | Anzahl der Leistungsstufen: | 6 | Anschlusswert: | 100 W | Breite: | 1300 mm | Länge: | 1800 mm | Grundfarbe: | ocean | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,36* | € 62,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,46* | € 62,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,75* | € 64,04* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,34* | € 68,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,87* | € 73,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|