| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98978857 Herst.-Nr.: 1124173 EAN/GTIN: 4047084499678 |
|
|
| | |
| Messrad-Encoder MWS120-32N2NF18X12 Messrad-Encoder, MWS120, MWS120-32N2NF18X12, Messradumfang: 500 mm, Messradoberfläche: O-Ring NBR70, Kommunikationsschnittstelle: 10 V DC ... 30 V DC, PROFINET, Versorgungsspannung: 10 V DC ... 30 V DC, Angebauter Encoder: AFM60 PROFINET, AFM60A-S4NB018x12, 1059039, Anschlussart: Stecker, 1x, M12, 4-polig, axialDose, 2x, M12, 4-polig, axial Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | PROFIBUS | Anzahl der Umdrehungen: | 4096 | Programmierbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.214,00* | € 1.325,83* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.215,29* | € 1.326,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.222,94* | € 1.338,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|