Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99000371 Herst.-Nr.: EPDU1216SMBO EAN/GTIN: 0731304448044 |
| |
|
| | |
| Metered-by-Outlet Easy PDU 11kW, 230V EPDU1216SMBO Metered-by-Outlet Rack PDUs mit Switching dienen dem Echtzeit-Energiemanagement und der Ein/Aus-Steuerung auf Ausgangsebene für die erweiterte Energieverwaltung im Datacenter. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet benutzerdefinierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten. Weitere Informationen: | | Befestigungsmaß (standardisiert): | sonstige | Montagerichtung: | vertikal | Elektrischer Anschluss: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Kabellänge: | 3 m | Anzahl der C13 Steckdosen: | 18 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 6 | Breite: | 55 mm | Höhe: | 1800 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.437,50* | € 1.560,23* | | | | | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.451,97* | € 1.569,97* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.469,29* | € 1.592,50* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1.489,08* | € 1.611,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.546,41* | € 1.669,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|