Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, Cat.5e, bl 2m, 6KV ZSD-KAB/BL-2M/6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, Cat.5e, bl 2m, 6KV ZSD-KAB/BL-2M/6KV
Artikel-Nr.:
     6012C-99001622
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     501462
EAN/GTIN:
     9010653050247
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel, Cat.5e, bl 2m, 6KV ZSD-KAB/BL-2M/6KV

ZSD-KAB/BL-2M/6KV_Patchkabel RJ45, Cat.5e, 6KV, blau, 2m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.