Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99003035 Herst.-Nr.: 8899000000 EAN/GTIN: 4032248649372 |
| |
|
| | |
| Kabel PVC IE-C5AS4VG-100 Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 6,7 mm | AWG-Größe: | 22 | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | Vierer | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,28* | € 193,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 188,65* | € 193,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 192,26* | € 197,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 194,16* | € 199,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 194,90* | € 200,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|