Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeplatte ABMM-A-D


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebeplatte ABMM-A-D
Klebeplatte ABMM-A-D
Artikel-Nr.:
     6012C-99053761
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ABMM-A-D
EAN/GTIN:
     0074983585014
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Klebeplatte ABMM-A-D

Befestigungssockel,selbstklebend,19.1x19.1mm,ABS,weiß,VPE 500. Hochwertiger Klebstoff für langfristige Zuverlässigkeit. Die 2-fach montierte Konfiguration beschleunigt die Entfernung und Installation von der Klebeschicht. Vierwege-Kabelbindereinführung zur einfachen Ausrichtung von Drähten und Kabeln. Die selbstklebende Rückseite ermöglicht die Verlegung von Drähten und Kabeln, bei denen Montagelöcher nicht gebohrt werden können.
Weitere Informationen:
Länge:
19,1 mm
Breite:
19,1 mm
Höhe:
4,6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,7 mm
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40..49 °C
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,19*
€ 221,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 183,31*
€ 221,89*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 183,32*
€ 222,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 190,97*
€ 227,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,97*
€ 271,2843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,26*
€ 268,0594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,17*
€ 260,8123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,54*
€ 246,9726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,97*
€ 227,2543
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.