Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z-LWL-Rangierverteiler Basis V 1HE 100021930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner BASIS V LWL-Steckverbinder LC Grau
Telegärtner BASIS V LWL-Steckverbinder LC Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-99060384
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021930
EAN/GTIN:
     4018359317386
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
Patchpanel

19Z-LWL-Rangierverteiler Basis V 1HE 100021930

Leistungsmerkmale: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken, Festeinbau, Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich Anmerkungen: eingefärbt, spleißfertig abgesetzt Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Anzahl Kupplungen: 12 Farbe: blau Faser-Pigtails: 24x 9/125 OS2, 2 m, LC Kupplung: Farbe: blau Kupplungen: LC Duplex, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse, blau Lieferumfang: Gehäuse mit je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25, 1 Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm, 2 Blindstopfen für M20 und M25, Spleißkassette mit integrierten Spleißschutzhaltern für max.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
APC-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 203,96*
€ 230,89*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 209,78*
€ 236,60*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,16*
€ 238,84*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 214,08*
€ 247,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 247,34*
€ 275,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.