Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99081977 Herst.-Nr.: 17000309 EAN/GTIN: 4043921656532 |
| |
|
| | |
| Mini-Klinken-Buchse KM-LS rt Lautsprecher-Buchse, für Montageadapter LS-MA Up, Kabelöse/Lötanschluss (Masse), rot (ähnlich RAL 3000) Klemmanschluss für Kabel mit Ø 5 mm für Bananenstecker Ø 6 mm für Rutenbeck Montageadapter, Unterputz Kabelöse/Lötanschluss (Masse) Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Bananenstecker | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 4,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,78* | € 4,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,92* | € 4,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,29* | € 4,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,29* | € 4,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|