Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Hut-Profil 35x15x2000mm 2934/2 VO


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Tragschiene Hut-Profil 35x15x2000mm 2934/2 VO
Artikel-Nr.:
     6012C-99152185
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2934/2 VO
EAN/GTIN:
     4013339026128
Suchbegriffe:
Hutschiene
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene

Tragschiene Hut-Profil 35x15x2000mm 2934/2 VO

Niedax Tragschiene Modell 2934, Tragschiene TS 35 Anschlußmaße entsprechen DIN EN 60715, höhere und stärkere Ausführung, ungelocht, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, zur Schnellbefestigung von Installationsgeräten und Reihenklemmen. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 15 x 1,5 mm Befestigungsmaß B : 27 mm TS Aufrastmaß B1 : 35 mm Lieferlänge L : 2000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 18,00*
ab € 10,58424*
€ 12,92424*
2
€ 5,00*
ab € 9,355*
€ 12,945*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,4026*
€ 13,1726*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 10,605*
€ 14,645*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 14,645*
€ 17,42755
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,905*
€ 16,54695
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,455*
€ 16,01145
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,945*
€ 15,40455
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,605*
€ 12,61995
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 29,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.