| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-99152193 Herst.-Nr.: GAL-2/3 EAN/GTIN: 4013339934447 |
| |
|
| | |
| Gripple-Set Abhängung Seillänge 3m GAL-2/3 GRIPPLE Set mit gerader Lasche/Öse für M 6, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Tragkonstruktionen mittels Schraube und Mutter, zur Befestigung mit Selbstbohrschrauben sowie zur Befestigung an jedem M 6 Außengewinde. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Laschen-/Ösenende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Öse | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | sonstige | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Kabellänge: | 3 m | Kabeldurchmesser: | 2 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Stahl | Zulässige Nutzlast: | 45 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 14,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,07* | € 14,72* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,08* | € 14,73* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 12,72* | € 16,01* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 11,41* | € 16,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|