Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonderdichtung GFD 32/01/073


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sonderdichtung GFD 32/01/073
Artikel-Nr.:
     6012C-99154769
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102359
EAN/GTIN:
     4007686031690

Sonderdichtung GFD 32/01/073

Geteilter SPRINT® Dichtungseinsatz. Geeignet für die Abdichtung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen. Passend zur WISKA SPRINT®-Serie.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4..7,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,93*
€ 84,4067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,40*
€ 82,586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,46*
€ 79,0874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,39*
€ 76,6241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,27*
€ 64,5813
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.