Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer m.Gewindebolzen M6x9 SCVTB 1,5-4 M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     6012C-99169060
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488271
EAN/GTIN:
     4012197392277
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6

Trägerklammer m.Gewindebolzen M6x9 SCVTB 1,5-4 M6

Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
1,5..4 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,11*
€ 427,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,66*
€ 428,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 372,31*
€ 432,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,10*
€ 514,199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,77*
€ 512,6163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,73*
€ 484,0087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,57*
€ 470,7283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 372,31*
€ 443,0489
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,7231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.